Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4A840142
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4A840142
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
12
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35995