text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSSE-PM 16X2.0 B


Referência 5N827596
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5N827596
EAN 4022835300397
UBB 500513433044
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 30039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.