Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4F912402
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F912402
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F912402
EAN
4022835300380
UBB
500513432889
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
30038