text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 9/16


Referência 6Y476681
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6Y476681
EAN 4022835775249
UBB 500691059355
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 77524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.