Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5W331418
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W331418
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
77520