text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8


Referência 1Q256236
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Q256236
EAN 4022835775263
UBB 500691059504
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 77526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.