text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14


Referência 1C596007
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1C596007
EAN 4022835775409
UBB 500691060320
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 77540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.