text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 left


Referência 9N261855
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Sim
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9N261855
EAN 4022835762225
UBB 500699979844
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 76222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.