Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2A004730
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A004730
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
9
Chave quadrada (mm)
14.5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A004730
EAN
4022835755340
UBB
500691055965
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
75534