text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Referência 0Z313772
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 6.2
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 0Z313772
EAN 4022835755203
UBB 500691054976
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 75520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.