Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0H088289
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H088289
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H088289
EAN
4022835755265
UBB
500691055544
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
75526