Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U517901
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U517901
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
11
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U517901
EAN
4022835755302
UBB
500691055700
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
75530