text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1


Referência 3Q221701
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3Q221701
EAN 4022835755388
UBB 500691056120
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 75538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.