text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Referência 9C196802
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 20
Número de lâminas de corte 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 20
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 13
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9C196802
EAN 4022835365846
UBB 500699966148
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 36584
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.