Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5A021800
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A021800
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
35
Rosca por polegada
13
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Medida de encaixe
7.0
Escala de aperto
20
Comprimento total
110
Medida do encaixe (mm)
9
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
376
Números do artigo
Referência
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
75722