text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M45


Referência 2H885853
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 29
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2H885853
EAN 4022835384885
UBB 500691010176
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38488
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.