Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K718738
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K718738
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K718738
EAN
4022835385301
UBB
500691010903
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
38530