text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M36


Referência 9R312896
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 4
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 22
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9R312896
EAN 4022835384823
UBB 500691009517
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38482
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.