text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M33


Referência 1Y400007
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 20
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Y400007
EAN 4022835384809
UBB 500691009368
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.