Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N151308
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M30
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
0N151308
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N151308
EAN
4022835384786
UBB
500691009103
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
38478