text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M3


Referência 9W765506
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9W765506
EAN 4022835383260
UBB 500691003734
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38326
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.