text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M3


Referência 7G066377
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7G066377
EAN 4022835385264
UBB 500691010747
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.