Machos de máquina
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
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
8H952424
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8H952424
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
16
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H952424
EAN
4022835384762
UBB
500691008949
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
38476