Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z843684
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M24 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z843684
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z843684
EAN
4022835344742
UBB
500690970099
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
34474