text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M22


Referência 8U022409
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8U022409
EAN 4022835384700
UBB 500691008527
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.