Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5W899909
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W899909
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
34
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
34
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W899909
EAN
4022835384663
UBB
500691008378
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
38466