text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M20


Referência 5R634188
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5R634188
EAN 4022835385660
UBB 500691012727
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.