text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M20


Referência 4E865444
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4E865444
EAN 4022835315667
UBB 500690960686
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 31566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.