text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M18


Referência 9O019219
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9O019219
EAN 4022835315629
UBB 500690960439
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 31562
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.