text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M18 left


Referência 4F643415
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4F643415
EAN 4022835344629
UBB 500690969448
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 34462
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.