text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16


Referência 8G499448
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8G499448
EAN 4022835326267
UBB 500690965636
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 32626
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.