text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16


Referência 7H264695
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7H264695
EAN 4022835354598
UBB 500690978274
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.