text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16


Referência 5B505823
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5B505823
EAN 4022835384588
UBB 500691007958
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38458
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.