text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14


Referência 9P647068
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9P647068
EAN 4022835354550
UBB 500690977854
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35455
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.