text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14


Referência 2R398461
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 2R398461
EAN 4022835385547
UBB 500691012156
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.