text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14


Referência 0K307154
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0K307154
EAN 4022835315544
UBB 500690960017
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 31554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.