text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M12


Referência 9H698484
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9H698484
EAN 4022835354512
UBB 500690977441
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35451
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.