text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M12


Referência 8F551579
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8F551579
EAN 4022835387503
UBB 500691017106
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 38750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.