Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9U845037
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U845037
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
5.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U845037
EAN
4022835387466
UBB
500691016942
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
38746