Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1V974571
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V974571
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V974571
EAN
4022835715207
UBB
500691050917
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
71520