text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 1


Referência 1M744358
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1M744358
EAN 4022835715382
UBB 500691052160
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 71538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.