text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Referência 8M815880
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8M815880
EAN 4022835717225
UBB 500691052574
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 71722
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.