text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Referência 6E863555
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6E863555
EAN 4022835715221
UBB 500691051170
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 71522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.