text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B


Referência 4X499055
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 6.2
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 4X499055
EAN 4022835359685
UBB 500513525864
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35968
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.