text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B


Referência 4G314252
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 6.2
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 4G314252
EAN 4022835359487
UBB 500513525450
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35948
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.