Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4B708896
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 6X32 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B708896
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
6
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B708896
EAN
4022835755067
UBB
500513423979
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75506