text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 6X1.0 left B


Referência 4V004568
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4V004568
EAN 4022835345381
UBB 500513473057
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.