text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 C 35° RSP


Referência 7F417009
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 32
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7F417009
EAN 4022835385929
UBB 500513422310
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 38592
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.