Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1F424189
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1F424189
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
4.9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1F424189
EAN
4022835755166
UBB
500513425537
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75516