text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2


Referência 2W350926
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 4.9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2W350926
EAN 4022835715160
UBB 500513420173
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 71516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.